Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV149511 WL 149, PARETE, LED, 3000 K, BIANCA, 16

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV149511 WL 149, PARETE, LED, 3000 K, BIANCA, 16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1060 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163172141

Artikelnummer

SLV149511

Herstellernummer

149511

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1060 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

147.22 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

240 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

WL 149 lampada da parete, LED, 3000K, bianca, 7,2W 1060 lm. L’elegante lampada da parete WL 149 è una combinazione tra acciaio e vetro . I due duraturi LED da 7,2W l’uno garantiscono la potenza necessaria per l’illuminazione. La lampada da parete con design dal forte carattere è già pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V, in quanto il driver LED è integrato.