Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV133490 LIGHT EYE BALL, SOSPENSIONE, LED GU10, N - 133490

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 89 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151191

Artikelnummer

SLV133490

Herstellernummer

133490

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

GU10

Durchmesser:

89 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

94 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LIGHT EYE BALL. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / GU10, 5W max. Materiale: Acciaio. Dimensioni: Rosone-Ø/H: 8/3,8 cm. Rosone e corpo lampada: nero/cromo.