SLV ITALIA SRL - SLV113161 HORN-O, INCASSO, QPAR51, ROTONDO, BIANCO - 113161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP21
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4024163150170
Artikelnummer
SLV113161
Herstellernummer
113161
Hersteller
SLV
Schutzart (IP):
IP21
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
163 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
106 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtaustritt:
direkt
Reflektorfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein



