SLV ITALIA SRL - SLV1007182 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL - 1007182

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - Chrom
Länge - 88 mm
Breite - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163275538
Artikelnummer
SLV1007182
Herstellernummer
1007182
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Chrom
Länge:
88 mm
Breite:
88 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
3.5 mm
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1007182 - UNIVERSAL DOWNLIGHT COVER PER DOWNLIGHT


