Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006515 S-TRACK BINARIO DA INCASSO TRIFASE, BINA

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006515 S-TRACK BINARIO DA INCASSO TRIFASE, BINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...250 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 3000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163272315

Artikelnummer

SLV1006515

Herstellernummer

1006515

Hersteller

SLV

Nennspannung:

220...250 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

3000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

sonstige

Schutzklasse:

I

Höhe:

35.5 mm

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Breite:

56 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

36 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

32 mm