Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1006167 NUMINOS S, ANELLO FRONTALE BIANCO - 1006167

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1006167 NUMINOS S, ANELLO FRONTALE BIANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 20 mm

  • Breite - 62 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163262538

Artikelnummer

SLV1006167

Herstellernummer

1006167

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorelement

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

20 mm

Breite:

62 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

62 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

62 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1006167 - NUMINOS S ANELLO FRONTALE BIANCO