SLV ITALIA SRL - SLV1006139 NUMINOS S ANELLO DI RIDUZIONE, ROTONDO 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 120 mm
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163262279
Artikelnummer
SLV1006139
Herstellernummer
1006139
Hersteller
SLV
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
120 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
150 mm
Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1006139 - NUMINOS S ANELLO DI RIDUZIONE ROTONDO