SLV ITALIA SRL - SLV1006136 NUMINOS XS ANELLO DI RIDUZIONE, ROTONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - sonstige
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Stahl
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 95 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163262309
Artikelnummer
SLV1006136
Herstellernummer
1006136
Hersteller
SLV
Anwendung:
sonstige
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
95 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Cassaforma per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1006136 - NUMINOS XS ANELLO DI RIDUZIONE ROTONDO