Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005973 NUMINOS GIMBLE M, INCASSO A PLAFONE BIAN - 1005973

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005973 NUMINOS GIMBLE M, INCASSO A PLAFONE BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 17.5 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Einbaudurchmesser - 120...120 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163258210

Artikelnummer

SLV1005973

Herstellernummer

1005973

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

17.5 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Einbaudurchmesser:

120...120 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Fassung:

sonstige

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750 lm

Lichtstrom:

1750...1750 lm

Spannungsart:

DC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Seilsystem:

nein

Dimmung RF:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Reflektor:

sonstige

Außendurchmesser:

135 mm

Höhe/Tiefe:

135 mm

Schlagfestigkeit:

IK01

Geeignet für Lampenleistung:

17.5...17.5 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Einbaubreite:

120 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

135 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Anschlussart:

Steckklemme

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

120 mm

Länge:

95 mm

Lichtstrom einstellbar:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

22

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leistungsfaktor:

1

Polzahl:

2

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Leiterquerschnitt:

1 mm²

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

1...1.5 mm²

Nennstrom:

500...500 mA

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Notstromversorgung integriert:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Faretto / Proiettore, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005973 - NUMINOS GIMBLE M INCASSO A PLAFONE BIA