Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005390 WORKLIGHT, LAMPADA DA TERRA NERO 79 W 40 - 1005390

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005390 WORKLIGHT, LAMPADA DA TERRA NERO 79 W 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7600 lm

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 79 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163254632

Artikelnummer

SLV1005390

Herstellernummer

1005390

Hersteller

SLV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7600 lm

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

79 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

1950 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

schwarz

Leuchtenköpfe beweglich:

nein

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Farbe der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

200...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Breite:

310 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

79...79 W

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

nein

Mit Schalter:

nein

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

692 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Piantana, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1005390 - WORKLIGHT LAMPADA DA TERRA NERO 79W 400