SLV ITALIA SRL - SLV1005291 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 7 - 1005291
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU10
Lichtstrom - 530...530 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Ausstrahlungswinkel - 25...25 °
Packung
1 ST
EAN
4024163253666
Artikelnummer
SLV1005291
Herstellernummer
1005291
Hersteller
SLV
Sockel:
GU10
Lichtstrom:
530...530 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
25...25 °
Lampenform:
Reflektor
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Durchmesser:
111 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
530 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


