Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005289 T38 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 8 W 3000 - 1005289

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005289 T38 E27, LAMPADINA A LED BIANCO 8 W 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 8...8 W

  • Lichtstrom - 880...880 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 116 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253680

Artikelnummer

SLV1005289

Herstellernummer

1005289

Hersteller

SLV

Sockel:

E27

Lampenleistung:

8...8 W

Lichtstrom:

880...880 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

116 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

240...240 °

Lampenform:

Birnenform

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Durchmesser:

38 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

880 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

10000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein