SLV ITALIA SRL - SLV1005287 QT DE12 R7S 78 MM, LAMPADINA A LED TRASP - 1005287
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1050...1050 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 29 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163253703
Artikelnummer
SLV1005287
Herstellernummer
1005287
Hersteller
SLV
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1050...1050 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
29 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausstrahlungswinkel:
330...330 °
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
nein
Spannungsart:
AC
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Lampenlichtausbeute:
117 lm/W
Durchmesser:
29 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Leistungsfaktor:
1
Fernbedienung möglich:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Mit Fernbedienung:
nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0


