Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1005275 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 12 - 1005275

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1005275 QPAR111 GU10, LAMPADINA A LED ARGENTO 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - GU10

  • Lampenleistung - 12.5...12.5 W

  • Lichtstrom - 900...900 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 111 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163253826

Artikelnummer

SLV1005275

Herstellernummer

1005275

Hersteller

SLV

Sockel:

GU10

Lampenleistung:

12.5...12.5 W

Lichtstrom:

900...900 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

111 mm

Nennspannung:

220...240 V

Ausstrahlungswinkel:

10...10 °

Lampenform:

Reflektor

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Filamentlampe:

nein

Spannungsart:

AC

Farbe:

weiß

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Lampenlichtausbeute:

72 lm/W

Durchmesser:

111 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

900 lm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Leistungsfaktor:

1

Fernbedienung möglich:

nein

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Mit Fernbedienung:

nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

25000

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0