SLV ITALIA SRL - SLV1005263 ENOLA L, RIFLETTORE CROMO 60 - 1005263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor
Lichtverteilung - symmetrisch
Ausstrahlungswinkel - 60 °
Farbe - Chrom
Lichtverteiler - Reflektor
Packung
1 ST
EAN
4024163253390
Artikelnummer
SLV1005263
Herstellernummer
1005263
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Farbe:
Chrom
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Länge:
69.6 mm
Breite:
110 mm
Durchmesser:
110 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
110 mm


