SLV ITALIA SRL - SLV1005216 PARA DOME, DIFFUSORE NERO - 1005216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - schwarz
Lichtverteiler - ohne
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163252959
Artikelnummer
SLV1005216
Herstellernummer
1005216
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
schwarz
Lichtverteiler:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
206 mm
Breite:
308 mm
Durchmesser:
308 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
308 mm


