SLV ITALIA SRL - SLV1005214 PARA DOME E27, SOSPENSIONE NERO - 1005214

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 150 W
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Länge - 80 mm
Durchmesser - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163252935
Artikelnummer
SLV1005214
Herstellernummer
1005214
Hersteller
SLV
Max. Systemleistung:
150 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Länge:
80 mm
Durchmesser:
127 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Spannungsart:
AC
Pendellänge:
2500...2500 mm
Dimmung DALI-2:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Dimmung RF:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Betriebsgerät:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Breite:
127 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Reflektor:
sonstige
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Dimmung DMX:
nein
Höhe/Tiefe:
127 mm
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Ohne Dimmfunktion:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Lichtverteiler:
sonstige
Schutzklasse:
I
Notstromversorgung integriert:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
150...150 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


