Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004908 GRAZIA 60, PROFILO DA INCASSO, 3 M BIANC - 1004908

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004908 GRAZIA 60, PROFILO DA INCASSO, 3 M BIANC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

  • Breite - 85 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163250580

Artikelnummer

SLV1004908

Herstellernummer

1004908

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Breite:

85 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Höhe:

33 mm

Transparent:

nein

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004908 - GRAZIA 60 PROFILO DA INCASSO 3M BIANCO