Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004775 FENDA 45 CM ROUND, DIFFUSORE GRIGIO - 1004775

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004775 FENDA 45 CM ROUND, DIFFUSORE GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Ausstrahlungswinkel - 320 °

  • Farbe - grau

  • Lichtverteiler - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163249256

Artikelnummer

SLV1004775

Herstellernummer

1004775

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schirm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbe:

grau

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

sonstige

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Länge:

280 mm

Breite:

455 mm

Durchmesser:

455 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Höhe/Tiefe:

455 mm

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004775 - FENDA 45 CM ROUND DIFFUSORE GRIGIO