SLV ITALIA SRL - SLV1004749 ESKINA FRAME 45 FL, LAMPADA DA TERRA A L - 1004749

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1200 lm
Fassung - sonstige
Max. Systemleistung - 15 W
Farbtemperatur - 3000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163248990
Artikelnummer
SLV1004749
Herstellernummer
1004749
Hersteller
SLV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Fassung:
sonstige
Max. Systemleistung:
15 W
Farbtemperatur:
3000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
450 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
anthrazit
Leuchtenköpfe beweglich:
ja
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff matt/satiniert
Farbe der Abdeckung:
sonstige
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Breite:
73 mm
Dimmung DMX:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Dimmung DSI:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteiler:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Lichtstrom einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
115 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


