SLV ITALIA SRL - SLV1004726 GRAZIA IP FLEXSTRIP, 24V 2700-6500 K IP5 - 1004726

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 644 lm
Schutzart (IP) - IP54
Farbtemperatur - 2700...6500 K
Länge - 5020 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
4024163248761
Artikelnummer
SLV1004726
Herstellernummer
1004726
Hersteller
SLV
Lichtstrom je Meter:
644 lm
Schutzart (IP):
IP54
Farbtemperatur:
2700...6500 K
Länge:
5020 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
224
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
63 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Anschlussart:
sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Höhe/Tiefe:
4 mm
Polzahl:
4
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Max. Systemleistung:
80 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leistungsfaktor:
1
Farbtemperatur einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein


