Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1004164 NUMINOS S PD, PHASE, SOSPENSIONE, CAVO 2 - 1004164

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1004164 NUMINOS S PD, PHASE, SOSPENSIONE, CAVO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1100 lm

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163243148

Artikelnummer

SLV1004164

Herstellernummer

1004164

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1100 lm

Max. Systemleistung:

11 W

Gehäusefarbe:

schwarz

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Fassung:

sonstige

Länge:

162 mm

Durchmesser:

65 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Pendellänge:

2500...2500 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Touch and Dim:

nein

Nennstrom:

250...250 mA

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

65 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

65 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

3

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Leuchtenlichtausbeute:

100 lm/W

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Schlagfestigkeit:

IK01

Schutzklasse:

I

Notstromversorgung integriert:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

19

Leistungsfaktor:

1

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1004164 - NUMINOS PD PHASE S SOSPENSIONE A LED D