Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1003049 I-PENDANT PRO DALI, INDOOR LED SOSPENSIO - 1003049

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1003049 I-PENDANT PRO DALI, INDOOR LED SOSPENSIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3800 lm

  • Max. Systemleistung - 43 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163232395

Artikelnummer

SLV1003049

Herstellernummer

1003049

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3800 lm

Max. Systemleistung:

43 W

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Fassung:

sonstige

Länge:

1195 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Dimmung DALI:

ja

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff matt/satiniert

Spannungsart:

AC

Dimmung DALI-2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Nennstrom:

1000...1000 mA

Dimmung 0-10 V:

nein

Breite:

295 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

13 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

5

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Leuchtenlichtausbeute:

88.37 lm/W

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Schlagfestigkeit:

IK00

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

43...43 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Blendbegrenzung (UGR):

19

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1003049 - I-PENDANT PRO DALI INDOOR LED SOSPENSIO