SLV ITALIA SRL - SLV1002983 MOBALA WL, PRESA INCASSATA - 1002983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Länge - 60 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163231756
Artikelnummer
SLV1002983
Herstellernummer
1002983
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
60 mm
Breite:
80 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002983 - MOBALA WL PRESA INCASSATA


