Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002979 NOTAPO I, INDOOR LAMPADA A PARETE 3000 K - 1002979

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163231718

Artikelnummer

SLV1002979

Herstellernummer

1002979

Hersteller

SLV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

nein

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Lampenleistung:

2.2...2.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Ohne Dimmfunktion:

ja

Nennstrom:

700...700 mA

Schutzklasse:

III

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

36 mm

Länge:

105 mm

Einbaubreite:

28 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

50 mm

Einbaulänge:

100 mm

NOTAPO I Indoor lampada a parete 3000K bianco. Incasso da parete in alluminio NOTAPO I WL. Il LED incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un’illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali e scale. L’incasso NOTAPO I è disponibile con alloggiamento bianco. Come optional sono disponibili un telaio e una scatola per l’incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampade LED incassate. Montaggio: Incasso. Peso netto: 0.08kg. CRI >90. Classe: III. L70B50. Classificazione 6 SDCM. Profondità d’incasso: 5 cm. Larghezza d’incasso: 2.8 cm. Lunghezza d’incasso: 10 cm. Corrente secondaria / tensione secondaria: 700mA. Durata 35000 h. Product Name (new): NOTAPO S. Temperatura ambiente massima: 40 °C. Colore: bianco. Wattaggio: 2.2 W. Temperatura colore: 3000 Kelvin. Lumen: 6 lm. Larghezza: 3.6 cm. Altezza: 10.5 cm. Fixture Form fixture: squadrata. Materiali: Alluminio. Emissione: indiretta. LED sostituibile: LED non sostituibile.Distribuzione dell’intensità luminosa: asimmetrico.