Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002906 ESKINA POLE, OUTDOOR LAMPADA DA TERRA, A - 1002906

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002906 ESKINA POLE, OUTDOOR LAMPADA DA TERRA, A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 14.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163231008

Artikelnummer

SLV1002906

Herstellernummer

1002906

Hersteller

SLV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000 lm

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

14.5 W

Farbtemperatur:

3000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Farbe der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Breite:

138 mm

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

14.5...14.5 W

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Dimmer:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

36000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur einstellbar:

Stufen

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

315 mm

Durchmesser:

138 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Piantana, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002906 - ESKINA POLE OUTDOOR LAMPADA DA TERRA A