Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002631 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 2 M, NER - 1002631

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002631 S-TRACK BINARIO, DALI, TRIFASE, 2 M, NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 3680 W

  • Ausführung der Oberfläche - glänzend

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163228473

Artikelnummer

SLV1002631

Herstellernummer

1002631

Hersteller

SLV

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

3680 W

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Höhe:

36 mm

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Breite:

36 mm

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Biegbar:

nein

Binario elettrificato, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1002631 - S-TRACK DALI BINARIO DA 2M NERO