SLV ITALIA SRL - SLV1002494 ADEGAN MANILA SL LAMPADA DA TERRA, PE RA - 1002494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe - 1755 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
4024163227469
Artikelnummer
SLV1002494
Herstellernummer
1002494
Hersteller
SLV
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
1755 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Edelstahl
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Ohne Dimmfunktion:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Durchmesser:
385 mm



