Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1002101 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER - 1002101

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1002101 PATTA-I, INCASSO A PLAFONE LED PER ESTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 1800...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163222884

Artikelnummer

SLV1002101

Herstellernummer

1002101

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

1800...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

440 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

40 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

80 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

ATTA-I incasso a plafone LED per esterni, squadrato DL, IP65, nero, 1800- 3000K.L’innovativo incasso PATTA-I LED è adatto a soffitti con spessore fino a 20 mm. Con un grado di protezione IP65 è possibile utilizzarlo sia in ambienti esterni che in ambienti umidi. La lampada è disponibile in nero, bianco o grigio argento, in forma rotonda o quadrata. Grazie al potente LED dim-to-warm, è possibile variare individualmente il colore della luce. L’apparecchio si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver LED integrato.