SLV ITALIA SRL - SLV1001463 KARPO FL, LAMPADA DA TERRA LED PER INTER - 1001463

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 330 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe - 1243 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163199476
Artikelnummer
SLV1001463
Herstellernummer
1001463
Hersteller
SLV
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
330 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
1243 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Präsenzmelder:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Breite:
180 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtfarbe:
weiß
Ohne Dimmfunktion:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
II
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
160 mm



