Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001462 KARPO FL, LAMPADA DA TERRA LED PER INTER - 1001462

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1001462 KARPO FL, LAMPADA DA TERRA LED PER INTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Fassung - sonstige

  • Max. Systemleistung - 6.5 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163199469

Artikelnummer

SLV1001462

Herstellernummer

1001462

Hersteller

SLV

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Fassung:

sonstige

Max. Systemleistung:

6.5 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Gehäusefarbe:

weiß

Leuchtenköpfe beweglich:

ja

Mit separater Leseleuchte:

nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100...240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Präsenzmelder:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Ohne Dimmfunktion:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Reflektor:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Justierbar:

ja

Mit Schalter:

ja

Mit Dimmer:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse:

II

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Leistungsfaktor:

0.7

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

Stufen

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Piantana, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1001462 - KARPO FL LAMPADA DA TERRA LED PER INTER