Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1001406 GLENOS, SOSPENSIONE PROFILATA, LED, 3000 - 1001406

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5700 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Länge - 2005 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163197007

Artikelnummer

SLV1001406

Herstellernummer

1001406

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5700 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Länge:

2005 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

2000...2000 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Breite:

50 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtfarbe:

weiß

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Lampenleistung:

85...85 W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

La sospensione dotata di LED strip ad alte prestazioni offre un'illuminazione potente a LED di classe extra. Le sospensioni, disponibili in diverse lunghezze e colori, sono dotate di cavo di alimentazione da 2,50 m, accorciabile secondo le esigenze. La sospensione GLENOS è pronta per il collegamento alla rete da 230 V, grazie al driver LED dimmerabile. sospensione profilata, LED, 3000K, nero, 2 m, 103W. Possibilità alimentazione: No. Sorgente luminosa inclusa: No. Lunghezza 205 cm. Larghezza 5 cm. Altezza 7 cm. L sospensione 200 cm. Peso netto 2.2 kg. Peso lordo 2.354 kg. Tensione 220-240V ~50/60Hz sec. 1000mA. Classe isolamento I. Materiale TBD. Colore nero opaco. Durata media 35000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Flusso luminoso 5700 lm. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di montaggio: Montaggio a parete/plafone / Montaggio a plafone. Form squadrata. Diretto, axis symmetric.