Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV1000909 QUICK CONNECTOR GU10 - 1000909

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV1000909 QUICK CONNECTOR GU10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Keramik/Metall

  • Ausführung - Anschlusselement und Fassung

  • Befestigungsart - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Nippelgewinde - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163192019

Artikelnummer

SLV1000909

Herstellernummer

1000909

Hersteller

SLV

Werkstoff:

Keramik/Metall

Ausführung:

Anschlusselement und Fassung

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

weiß

Nippelgewinde:

ohne

Mit Starteraufnahme:

nein

Mit Bügel:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Portalampada, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000909 - QUICK CONNNECTOR GU10