SLV ITALIA SRL - SLV1000621 MANA, DIFFUSORE, LEGNO, GRIGIO/MARRONE, - 1000621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Lichtaustritt - direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163189132
Artikelnummer
SLV1000621
Herstellernummer
1000621
Hersteller
SLV
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
120 mm
Breite:
120 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
90 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal


