SLV ITALIA SRL - SLV1000469 COPERTURA, PER GRAZIA 10, VERSIONE PIATT - 1000469

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Breite - 15.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163187619
Artikelnummer
SLV1000469
Herstellernummer
1000469
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Breite:
15.8 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
4 mm
COPERTURA per GRAZIA 10, versione piatta, 2m, satinata.Copertura piatta, satinata, per il profilo da incasso GRAZIA 10 con lunghezza 2 m.


