SLV ITALIA SRL - SLV1000459 GRAZIA 10, PROFILO DA INCASSO, LED, 2 M, - 1000459

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 2000 mm
Breite - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163187510
Artikelnummer
SLV1000459
Herstellernummer
1000459
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Höhe:
16.2 mm
Transparent:
nein
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1000459 - GRAZIA 10 PROFILO DA INCASSO LED 2M


