Startseite

SIRENA - SIR97203 EX 050 OVO M SMD RED V90/240AC - 97203

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152972034

Artikelnummer

SIR97203

Herstellernummer

97203

Hersteller

SIR

Luce a LED integrati di piccole dimensioni, ideale per la segnalazione di cambio stato operativo di macchinari in ambienti con atmosfera esplosiva. Progettato secondo la normativa ATEx, OVOLUX MULTI SMD può essere utilizzato in aree esplosive del GruppoII, Zone 1, 2, 21 e 22. Dotato di un circuito elettronico con LED SMD, OVOLUX MULTI SMD si rivela particolarmente resistente alle vibrazioni garantendo la lunga vita del prodotto ed abbattendo notevolmente i costi di manutenzione. Inoltre il dispositivo multifunzionale, permette 4 tipi di lampeggio (fisso, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio) selezionabili tramite dipswitch interno. II 2GD Ex de IIC T6 Ex tD A21 IP66 T85 °C . Omologazione: CESI 05 ATEX 043. Corpo in lega di alluminio esente da rame. Verniciatura poliestere RAL 3020. Protezione: IP 66. Temperatura massima superficiale: T6. Elevata luminosità. DIP-SWITCH per la selezione delle funzioni luminose (fisso, singolo lampeggio, doppio lampeggio, triplo lampeggio)