Startseite

SIRENA - SIR91215 P40 A LED YEL V48/240AC BK - 91215

KopierenKopieren
SIRENA - SIR91215 P40 A LED YEL V48/240AC BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 240 V

  • Lautstärke - 85 dB

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152912153

Artikelnummer

SIR91215

Herstellernummer

91215

Hersteller

SIR

Nennspannung:

240 V

Lautstärke:

85 dB

Gehäusefarbe:

schwarz

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Tonart:

sonstige

Stromaufnahme:

0.02 A

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (NEMA):

3R

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Trafo eingebaut:

nein

Buzzer piezoelettrico con luce a LED, sviluppato con tecnologia multicanale. P40 A LEDconsente tre livelli di allarme (allerta, pre-allarme, allarme) selezionabili tramite contattielettrici indipendenti.