Startseite

SIRENA - SIR90844 XLF JR DIRECTIONAL GRE ALLCOLO - 90844

KopierenKopieren
SIRENA - SIR90844 XLF JR DIRECTIONAL GRE ALLCOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152908446

Artikelnummer

SIR90844

Herstellernummer

90844

Hersteller

SIR

Dispositivo luminoso a LED a luce fissa, particolarmente indicato quando non sipresenta la necessità di effetti luce lampeggiante o quando il dispositivo ècontrollato tramite PLC.Disponibile con lente Proximity o Directional, XLF JUNIOR è la sceltaideale per undispositivo di alta gamma ad efficienza economica elevata.