SIRENA - SIR90359 SIR-E WHITE - 90359

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 92 mm
Farbe - weiß
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 12...240 V
Betriebsspannung bei DC - 12...80 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152903595
Artikelnummer
SIR90359
Herstellernummer
90359
Hersteller
SIR
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
92 mm
Farbe:
weiß
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
12...240 V
Betriebsspannung bei DC:
12...80 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
12...240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ton einstellbar:
ja
Spannungsart:
AC/DC


