Startseite

SIRENA - SIR89511 RA HD S/F BLU V24/240AC BK - 89511

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152895111

Artikelnummer

SIR89511

Herstellernummer

89511

Hersteller

SIR

La luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale, dotata di base heavy duty in alluminio. Disponibile con 3 tecnologie di luce, ROTALLARM HD offre una gamma di prodotto completa e versatile. CARATTERISTICHE PRINCIPALI-EFFETTI LUMINOSI: ROTALLARM HD STEADY/FLASHING: LUCE FISSA/LAMPEGGIANTE. TENSIONE OPERATIVA: ROTALLARM HD STEADY/FLASHING: 12/48V DC, 24/240V AC +/-10%. GRADO DI PROTEZIONE IP65. TEMPERATURA OPERATIVA: -30/+50 °C. CARATTERISTICHE MECCANICHE: Cupolain policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. CARATTERISTICHE LUMINOSE: ROTALLARM HD STEADY/FLASHING: lampadina a filamento da 40W con attacco BA15d