SIRENA - SIR89332 MXF S/F AMB S V12/48DC GY - 89332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung bei DC - 12...48 V
Spannungsart - DC
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152893322
Artikelnummer
SIR89332
Herstellernummer
89332
Hersteller
SIR
Bemessungsspannung bei DC:
12...48 V
Spannungsart:
DC
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP54
Fassung:
BA15d
Stromaufnahme:
3.4 A
Leistung:
40 W
Leuchtmittel:
Glühlampe
Luce lampeggiante con corpo e base in poliammide autoestinguente. Fornito senza lampada. Possibilità di installazione di lampada a LED



