SIRENA - SIR89273 MXF STEADY RED S V12/240DAC GY - 89273

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152892738
Artikelnummer
SIR89273
Herstellernummer
89273
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Leistung:
40 W
Fassung:
BA15d
Segnalatore luminoso permanente tipo/modello MXF STEADY RED S V12 240DAC GY


