SIRENA - SIR89173 MNF S/F RED S V12/48DC GY - 89173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8010152891731
Artikelnummer
SIR89173
Herstellernummer
89173
Hersteller
SIR
Luce di medie dimensioni progettata per applicazioni industriali. MINIFLASH offre la massima versatilità oltre che performance ottiche eccellenti. Versione con base standard e luce fissa/lampeggiante (lampadina non fornita). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base autoestinguente in poliammide caricato fibra vetro ad alta resistenza agli impatti con pressacavo M16. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Lampadina a filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio luminoso fisso/lampeggiante.