SIRENA - SIR85431 RA S X BLU V240AC GY - 85431

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - blau
Montageart - Aufbau
Leistung - 6 J
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152854316
Artikelnummer
SIR85431
Herstellernummer
85431
Hersteller
SIR
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
blau
Montageart:
Aufbau
Leistung:
6 J
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leuchtmittel:
Xenon
ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli