Startseite

SIRENA - SIR85415 RA S X YEL V12/24DAC GY - 85415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - gelb

  • Montageart - Aufbau

  • Leistung - 6 J

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152854156

Artikelnummer

SIR85415

Herstellernummer

85415

Hersteller

SIR

Stromart:

AC/DC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

gelb

Montageart:

Aufbau

Leistung:

6 J

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Leuchtmittel:

Xenon

ROTALLARM S è la luce più famosa della storia Sirena progettata per applicazioni ad uso industriale. Versione lampada a scarica di Xenon da 6J, consente un potente flash singolo (1F). Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti. Base in PC/ABS autoestinguente con pressacavo M20. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Trasmissione meccanica ad ingranaggio ad assi paralleli