SIRENA - SIR84978 FAROLAMP X P V12/24DAC AMB - 84978

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC/DC
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Leistung - 6 J
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152849787
Artikelnummer
SIR84978
Herstellernummer
84978
Hersteller
SIR
Stromart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Leistung:
6 J
Leuchtmittel:
Xenon
Luce allo Xenon progettata per applicazioni industriali, FAROLAMP X offre performance ottiche eccellenti. Cupola in policarbonato autoestinguente. Base di fissaggio a palo. La lampada a scarica di Xenon da 6J e la cupola appositamente studiata garantiscono un potente flash singolo (1F)