Startseite

SIRENA - SIR84773 RA HD X RED V240AC BK - 84773

KopierenKopieren
SIRENA - SIR84773 RA HD X RED V240AC BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - AC

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - sonstige

  • Entspricht EN 54-23 - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152847738

Artikelnummer

SIR84773

Herstellernummer

84773

Hersteller

SIR

Stromart:

AC

Schutzart (IP):

IP65

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

sonstige

Entspricht EN 54-23:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Leuchtmittel:

Xenon

Luce di segnalazione dotata di base heavy duty in alluminio con lampada a scarica di Xenon.La sua struttura garantisce un?elevata resistenza agli impatti e alle vibrazioni ed un altogrado IP.