Startseite

SIRENA - SIR82402 RA S FLA AMB V12DAC H1 GY - 82402

KopierenKopieren
SIRENA - SIR82402 RA S FLA AMB V12DAC H1 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung bei DC - 12...12 V

  • Bemessungsspannung bei AC 50 Hz - 12...12 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Kalottenfarbe - orange

  • Montageart - Aufbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8010152824029

Artikelnummer

SIR82402

Herstellernummer

82402

Hersteller

SIR

Bemessungsspannung bei DC:

12...12 V

Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:

12...12 V

Spannungsart:

AC/DC

Kalottenfarbe:

orange

Montageart:

Aufbau

Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:

12...12 V

Schutzart (IP):

IP65

Fassung:

H1

Stromaufnahme:

4.6 A

Leistung:

55 W

Leuchtmittel:

Halogen

Lampeggiatore tipo/modello RA S FLA AMB V12DAC H1 GY