SIRENA - SIR79782 MLAMP STY AMB V12/240DAC GY - 79782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 240 V
Schutzart (IP) - IP54
Kalottenfarbe - orange
Montageart - Aufbau
Stromart - AC/DC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8010152797828
Artikelnummer
SIR79782
Herstellernummer
79782
Hersteller
SIR
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP54
Kalottenfarbe:
orange
Montageart:
Aufbau
Stromart:
AC/DC
Leuchtmittel:
Glühlampe
Leistung:
5 W
Fassung:
BA15d
Dispositivo luminoso per applicazioni industriali a bordo macchina, versione a luce fissa. Sorgente luminosa: lampada a incandescenza con attacco Ba15d 5W. Base in PC/ABS, cupola in policarbonato. Fissaggio tramite viteria standard non fornita.



